詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LF-15

品名 : 606x606x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)

仕様

サイズ(mm) 606×606 カラー ライトブロンズ
枠の幅 外枠:11.5mm
内枠:10.5mm
材質 アルミ(アルマイト処理)
付属品 取っ手、補強材、プラ受け、床材押え材
606角
室内用
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。
プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。
※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場 合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
※フタは付いていません。
追加説明
カタログ価格

5,100 (税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/16 14:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997LF-11 303x303x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
EA997LF-12 303x303x11.5mm 床下点検口(シルバー)
EA997LF-13 460x460x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
EA997LF-14 460x460x11.5mm 床下点検口(シルバー)
EA997LF-15 606x606x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
EA997LF-16 606x606x11.5mm 床下点検口(シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※フタは付いていません

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top