品番 : EA997LH-3
品名 : 67mm用 クーラーキャップ(樹脂製)
カタログ訂正
26/03/31 材質の訂正。誤:ASA樹脂、正:AES樹脂(No.57 9025)
仕様
| 材質 | キャップ・フランジ:AES樹脂 パッキン:エラストマー樹脂 |
||
|---|---|---|---|
| フタはねじ込み式です。 | |||
| 内部・外部用の製品です。 | |||
| 耐候性の高いAES樹脂を使用し、エラストマー樹脂製パッキン付きで気密性に優れています。 | |||
| サイズ(フランジ含) | 外径89mm | 適用パイプ | VP65(内径67mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/10/07 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LH-1 50mm用 クーラーキャップ(樹脂製) |
| EA997LH-2 56mm用 クーラーキャップ(樹脂製) |
| EA997LH-3 67mm用 クーラーキャップ(樹脂製) |
| EA997LH-4 75mm用 クーラーキャップ(樹脂製) |
| EA997LH-5 100mm用 クーラーキャップ(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
