品番 : EA997MA-6
品名 : 145-160mm 丸型レジスター(ステンレス製)
カタログ訂正
25/12/23 適用パイプ径(内径)の訂正。誤:145~165mm、正:145~160mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-RN150S-HL |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 145~160㎜ | 相当開口面積 | 36.81c㎡ |
| 材質 | ・本体、レジスター、回転板:SUS304 ・防虫網:SUS304 ・ツマミ:SUS303 |
仕上 | ヘアーライン ツヤ消しクリヤー塗装 |
| 内壁用、自然給排気口 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| ワンタッチで開閉ができます。スリーブ管に差し込んで取付けてください。 | |||
| 強風時や雨水の侵入が懸念される時は閉じることもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MA-4 97-111mm 丸型レジスター(ステンレス製) |
| EA997MA-6 145-160mm 丸型レジスター(ステンレス製) |
