品番 : EA997MB-100
品名 : 98-111mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-GN100SHD-HL |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 98~111mm | 水止め高さ | 22㎜ |
| 相当開口面積 | 20.21c㎡ | 換気面積 | 25.0cm2(有効面積) |
| 材質 | ・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・フード:SUS316 ・温度ヒューズ:銅製 |
仕上 | ヘアーライン |
| 外壁用 自然給排気口 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| 温度ヒューズ付 (72℃/回転式/平型) | |||
| 雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。 | |||
| 火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
