詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MB-6

品名 : 145-160mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

カタログ訂正

25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。誤:145~165mm、正:145~160mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 宇佐美工業 型番 UK-GN150S-HL
適合パイプ径 145~160mm 水止め高さ 50㎜
相当開口面積 57.63c㎡ 換気面積 75.5cm2(有効面積)
材質 ・本体、ガラリ板、防虫網:SUS304
・フード:SUS316
仕上 ヘアーライン
外壁用 自然給排気口
防虫網(12メッシュ)付
溶接組立式
防火ダンパー無しタイプ
建物の美観を損なう心配のない、シンプルなデザインの丸型ガラリ
雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0039ページ
バリエーション一覧
EA997MB-4 97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)
EA997MB-6 145-160mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用方法
  • A:213㎜   B:145㎜   C:160㎜\nD:115㎜   E:56㎜
  • メッシュ数

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top