品番 : EA997MD-41
品名 : 111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-FEN100SHD-HLP |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ(内径) | 98~111mm | 水止め高さ | 22mm |
| 相当開口面積 | 24.49c㎡ | 材質 | ・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・温度ヒューズ:銅製 |
| 仕上 | ヘアーライン ツヤ消しクリアー塗装 |
||
| 外壁用 自然給排気口 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| 温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型) | |||
| 水切付の為、雨水や結露水による外壁面の汚れを軽減します。 | |||
| 火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MD-41 111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付) |
| EA997MD-42 160mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
