品番 : EA997ME-2
品名 : 145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-SBV150B-MG |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ内径 | φ145~160㎜ | 相当開口面積 | 91.24c㎡ |
| 材質 | 本体・ガラリ板:SUS304 | 仕上 | メタリックグレー塗装 |
| 外壁用 | |||
| 強制給排気口 | |||
| 内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。 | |||
| ビス脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997ME-1 97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS) |
| EA997ME-2 145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS) |
ウェブカタログ画像
拡大
