品番 : EA997MF-36
品名 : 149mm 丸型ガラリ(フード付)
仕様
材質 | ABS樹脂(ミルキーホワイト仕上) | サイズ | A:193mm B:149mm C:45mm D:100mm |
---|---|---|---|
アミ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997MF-35 99.5mm 丸型ガラリ(フード付) |
EA997MF-36 149mm 丸型ガラリ(フード付) |
拡大
画像はEA997MF-35です。