品番 : EA997MG-14
品名 : 200x400mm 床下換気口(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-Y2040-SM |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200(H)×400(W)mm | 有効換気面積 | 154.8c㎡ |
| 材質 | 本体:SUS304 防虫網:SUS304 |
仕上げ | ステンレスBA材(本体) |
| 床下換気口(厚口) | |||
| 防虫金網付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MG-11 120x300mm 床下換気口(ステンレス製) |
| EA997MG-12 150x300mm 床下換気口(ステンレス製) |
| EA997MG-13 150x450mm 床下換気口(ステンレス製) |
| EA997MG-14 200x400mm 床下換気口(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
