品番 : EA997MG-2
品名 : 150x450mm 床下換気口(スライド式/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-YSD1545-SM |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150(H)×450(W)mm | 有効換気面積 | 145.5c㎡ |
| 材質 | ・本体、スライド板:SUS304 ・金網:SUS304 |
仕上げ | ステンレスBA材 (本体・スライド板) |
| 床下換気口 | |||
| スライド式 | |||
| 防虫金網付き | |||
| 冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MG-1 150x300mm 床下換気口(スライド式/ステンレス製) |
| EA997MG-2 150x450mm 床下換気口(スライド式/ステンレス製) |
| EA997MG-3 200x400mm 床下換気口(スライド式/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
