詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MG-21

品名 : 150x300mm 床下換気口(2枚)

仕様

外寸(mm) 150(H)×300(W) 厚み(mm) 8
有効換気面積 178c㎡ 重量(g) 230
入数 2枚 材質 ポリプロピレン樹脂+炭酸カルシウム
床下の換気・通気・湿気対策に。
ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。
両面フラットな設計で床下換気以外でもご使用になれます。
シンプルな設計で幅広い用途です。
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/30 22:43現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MG-21 150x300mm 床下換気口(2枚)
EA997MG-22 200x400mm 床下換気口(2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top