品番 : EA997MJ-12
品名 : 238x238mm 換気口用フィルター換気カバー
仕様
| メーカー | ナスタ(Nasta) | 型番 | KS-8690PFN-SG |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 角型:205×40mm 丸型:φ213×40mm |
サイズ | 238×46×238(H)mm |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。 | |||
| ほこりや花粉などを約80%除去(スギ花粉ならば90%以上除去)フィルター付き | |||
| 吹き込みを抑える開閉機能付きで、台風などの強風の時、カバーを外して逆さに取り付けるだけで安心します。 | |||
| カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけで花粉除去用フィルターを交換できます。 | |||
| ※特殊な形状には取り付けできません。 | |||
| ※屋内換気口が、壁や天井から40mm以上離れていないと取り付けできない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MJ-11 175x175mm 換気口用フィルター換気カバー |
| EA997MJ-12 238x238mm 換気口用フィルター換気カバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA997MJ-14 : [EA997MJ-12用] 交換フィルター(1枚) |

