詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MZ-60

品名 : 850x320mm 室外機用日よけシート

仕様

サイズ 850×320mm 材質 表面:アルミパウダーコーティング
裏面:アクリル樹脂
室外機用 吸着日よけシート
夏の強い日差しをカット! (遮光率:約99%、UVカット率:約96%)
室外機天面にぴったり吸着し、ずれません。
エアコンの効率をアップさせます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/15 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0042ページ

代替品

EA997MZ-61
  • 品番

    EA997MZ-61

  • コメント

    430x320mmX2枚り/防水・耐候性アリ

ウェブカタログ画像
  • 室外機天面にぴったり吸着し、ずれません。
  • エアコンの効率をアップさせます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top