品番 : EA997MZ-61
品名 : 430x320mm 室外機用遮熱シート(タイル柄/2枚)
室外機に敷くだけで節電に!
今年の夏はクーラーは我慢せず、室外機を遮熱しましょう!
今年の夏はクーラーは我慢せず、室外機を遮熱しましょう!
仕様
| サイズ(mm) | 430×320 | 材質 | 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂・裏面:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚(取付用マグネット8枚入り) | ||
| 室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。 | |||
| 表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。 | |||
| 防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。 | |||
| ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。 | |||
| 目立ちにくいスッキリデザイン | |||
| 簡単取付・キレイに外せる | |||
| 日本製 | |||
| アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。 このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/14 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MZ-61 430x320mm 室外機用遮熱シート(タイル柄/2枚) |
| EA997MZ-62 900x900mm 室外機床用遮熱シート(タイル柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
