詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MZ-62

品名 : 900x900mm 室外機床用遮熱シート(タイル柄)

室外機の下に敷く遮熱シート

仕様

サイズ(mm) 900×900 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂・裏面:ポリエステル
太陽光の熱を反射させ、室外機周辺の地面の温度の上昇を抑えます。
太陽光を約75%反射
外からの熱を抑えて室内の冷房効率UP
表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。
防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。
ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。
プランターの下に遮熱シートを敷くことで温度が高くなりすぎず植物を長く保つことができます。
アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。
このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
追加説明
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0042ページ
バリエーション一覧
EA997MZ-61 430x320mm 室外機用遮熱シート(タイル柄/2枚)
EA997MZ-62 900x900mm 室外機床用遮熱シート(タイル柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top