詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997N-100A

品名 : φ100mmx3m 伸縮アルミダクト(12本)

仕様

サイズ(伸長) φ100mm×3m 厚み 約0.1㎜
重量 445g(1本) 使用温度 100℃以下
入数 12本
換気用に工事が早く便利。
梱包時は1/4に縮めてあります
伸縮自在、腰がしっかりしています。
ワイヤーは入っておりません 
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 12 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA997N-100A φ100mmx3m 伸縮アルミダクト(12本)
EA997N-150A φ150mmx3m 伸縮アルミダクト(6本)
EA997N-200A φ200mmx3m 伸縮アルミダクト(4本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:12本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:12本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top