品番 : EA997NG-50
品名 : 50mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.6 | 材質 | 基材:EPDMゴム 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、張り合わせることができます。 | |||
| チューブやシートの繋ぎ目を強化し、そして繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997NG-25 25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) |
| EA997NG-50 50mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) |
