品番 : EA997NK-1
品名 : 170ml 冷媒管保温材用ボンド
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #04932 |
---|---|---|---|
商品名 | 冷媒管保温材用ボンド | 容量 | 170ml |
冷媒管保温材(発泡ポリエチレン)同士のジョイント接着に | |||
はり合わせ目安時間 | 春夏秋:5~20分(20℃~30℃)、冬:5~10分(5℃) | カラー | 透明 |
重量 | 200g | ||
スチレンブタジエンゴム系溶剤形接着剤 |
追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…234 ●個装 サイズD[mm]…45 ●個装 サイズH[mm]…45 ●個装 重量…200g ●性状…SBR系溶剤形 ●JAIA 4VOC…○ ●トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・可塑剤を使用していない ●透明 ●速乾 ●柔軟性 ●ポリプロピレンOK ●用途広い ●冷媒管保温材(発泡ポリエチレン)同士のジョイント接着に |
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0035ページ |
代替品
|
拡大