品番 : EA997ND
品名 : 180ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
仕様
内容量 | 180ml | 塗布面積目安 | 約1㎡(1本あたり) |
---|---|---|---|
耐熱温度 | 80℃ | ||
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。 | |||
高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。 | |||
すばやく強力な接着ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/27 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0035ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997ND 180ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド) |
EA997NE 500ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド) |