詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997E-6

品名 : 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)

仕様

内径 6mm(1/4”) 入数 4本
厚み 6mm 長さ 2m
材質 特殊エラストマー 適応温度範囲 -200℃~125℃(-57℃から硬化、必要肉厚により-200℃まで使用可能)
特性 自己消化性 難燃性(酸素指数26%以上)
チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。
既に配管済みのパイプラインに使用する時は、チューブを縦に切り込み、パイプに噛み付かせてください。切り込みは、作業現場で、ナイフ、はさみ、かみそり、はさみなどで簡単にできます。
チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します。
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
-30℃の低温でも柔軟性を保つので寒冷地での施工が容易です。
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/13 18:53現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 0033ページ
バリエーション一覧
EA997E-6 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997E-10 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997E-13 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997E-16 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997E-19 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-6A 6mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-10A 10mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-13A 13mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-16A 16mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-19A 19mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-22A 22mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-25A 25mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-28A 28mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-32A 32mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-35A 35mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EA-38A 38mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
EA997EA-42A 42mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
EA997EA-45A 45mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
EA997EA-48A 48mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
EA997EA-51A 51mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(3本)
EA997EB-6A 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-10A 10mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-13A 13mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-16A 16mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-19A 19mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-22A 22mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-25A 25mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-28A 28mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(4本)
EA997EB-35A 35mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(3本)
EA997EC-13A 13mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-16A 16mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-19A 19mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-22A 22mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-25A 25mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-28A 28mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-32A 32mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(2本)
EA997EC-35 35mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-38 38mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-42 42mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-45 45mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-48 48mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-51 51mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-64 64mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EC-67 67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
EA997EE-13 13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-16 16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-19 19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-22 22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-25 25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-28 28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-32 32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-35 35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
EA997EE-38 38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
ウェブカタログ画像
画像は仕様別商品です
  • 画像は仕様別商品です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top