品番 : EA997NL-1A
品名 : 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DHV-5010 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 幅 | 50mm |
| 厚さ | 3mm | 材質 | 基材:30倍発泡ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 保温材耐熱温度 | 70℃ | ||
| テープそのものが保温材でできており、「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。 | |||
| ※断熱粘着テープのはがれ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997NL-1A 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ |
| EA997NL-2A 50mmx20m/3mm厚 断熱粘着テープ |
