詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PA-10A

品名 : [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター

仕様

メーカー 日本バイリーン 型番 PS300
商品名 フィレドン サイズ(幅×長さ) 1.6×5m
厚さ 10(±2)mm 標準風速 2.5m/s
初期圧損 54Pa 平均捕集効率 73%
使用温度 80℃以下 材質 ポリエステル、モダアクリル
一般再生用
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
圧力損失が低く高効率で塵埃保持量が大きくエアフィルタとして理想的な密度勾配を有しています
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
難燃性
・主な用途
換気用、空気調和用、自動車の塗装ブース用、一般工場空調用、空気調和用ユニット、家庭用ウインドクーラー用など広範囲での使用が可能
追加説明
カタログ価格

33,900 (税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/04 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PA-8A [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター
EA997PA-10A [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター
EA997PA-14A [PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター
EA997PA-20A [PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top