品番 : EA997PD-7
品名 : 500x500x19mm エアフィルター/PA305(2枚)
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | PA305 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィレドン | サイズ | 500×500mm |
| 厚さ | 19(±3)mm | 標準風速 | 0.5m/sec |
| 初期圧損 | 45Pa | 平均捕集効率 | 98%まで |
| 使用温度 | 80℃以下 | 材質 | ポリオレフィン |
| 入数 | 2枚 | ||
| 塗装ブース用 | |||
| 空気中の浮遊粉じんのうち、特に目視可能な粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去。 塗装不良を減少させる効果があります。 |
|||
| 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 | |||
| 再生不可 | |||
| 難燃性 | |||
| ・主な用途:空調機用、塗装工場(ブース)用など | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PD-7 500x500x19mm エアフィルター/PA305(2枚) |
| EA997PD-9 610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚) |
