品番 : EA997PE-4
品名 : 610x610x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)
仕様
サイズ | 610×610mm | 厚さ | 11mm |
---|---|---|---|
標準風速 | 2.5m/s | 平均捕集効率 | 74% |
使用温度 | 60℃以下 | 材質 | モダアクリル、ポリアミド |
特殊機器用 | |||
難燃性 | |||
再生可能 | |||
機器保守用に適しており低圧力損失、高効率です。 | |||
入数 | 2枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 23:22現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1477ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997PE-1 305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) |
EA997PE-2 500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) |
EA997PE-4 610x610x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) |