詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PM-82

品名 : 500x 500mm エアフィルター(2枚入)

仕様

メーカー ユーイーエス(UES) 型番 UF-APN-50
商品名 フィルテクト 幅×長さ 500×500
厚さ 3.5mm 材質 ヤシ殻活性炭、PET不織布
使用温度 -10~80℃ 圧力損失 80Pa(定格風速:1.0m/s)
重量 300g 交換の目安 1~3ヶ月(ご使用環境によって異なります)
用途 エアコン・空気清浄機・換気口・下駄箱・ゴミ箱など 入数 2枚
活性炭が空気中の様々なニオイやガス状汚染物質を除去します。
脱臭効果に優れたヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
脱臭でお困りの様々な場面でお使いいただけます。
【フィルテクト脱臭フィルタの吸着性能】
有機溶剤や四大悪臭(アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・トリメチルアミン)の他、汗のニオイ、油のニオイ、医療のニオイ、お香のニオイ、家畜のニオイ、家庭のニオイ、下水のニオイ、化粧品のニオイ、ゴムのニオイ、魚のニオイ、酒のニオイ、排気ガスのニオイ、接着剤のニオイ、台所のニオイ、タバコ煙のニオイ、調理のニオイ、トイレのニオイ、灯油のニオイ、塗料のニオイ、病院のニオイ、ペットのニオイ、焼けたニオイ、浴室のニオイなどを吸着します。
【活性炭フィルタ 使用上の注意】
・作業時は手が汚れる場合が有りますのでビニール手袋等を着用ください。
・本製品は気相用です。水中用途には使用できません。
・本製品は洗って再使用することは出来ません。
・一方向に引っ張ると変形することがあります。取付の際はご注意ください。
・本製品を保管する場合は、空気に触れぬようビニール袋等に密閉してください。
・水に濡れる場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
・自動掃除機能付きエアコンの場合は故障する可能性がありますので内部フィルタには使用しないでください。
・フィルタ装着により、風量の低下およびモーター音が大きくなることがあります。
・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
・フィルタを定期的に点検し、汚れがひどくなった場合は、新しいものにお取替えください。
※本製品は廃棄時、自治体の指示に従って処理してください。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/16 14:27現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0043ページ
バリエーション一覧
EA997PM-81 305x 305mm エアフィルター(2枚入)
EA997PM-82 500x 500mm エアフィルター(2枚入)
ウェブカタログ画像
入数2枚
※画像はEA997PM-81です。
  • 入数2枚\n※画像はEA997PM-81です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top