詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PP-1

品名 : 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

仕様

メーカー アクシー 型番 CNPF-0025
商品名 CNPフィルタ 捕集効率 45%
サイズ 500×500mm 厚さ 10mm
定格風速 1.0m/sec 初期圧力損失 37Pa
使用温度 480℃以下 材質 フィルター:マイクロデミスター
網、フレーム:ステンレス
重量 1.6kg
オイルミスト捕集用
オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現。
ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用。
省スペースで取り付け、取り外し作業が容易です。
【主な使用用途】
自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
追加説明
カタログ価格

30,200 (税抜)/ 33,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1429ページ
バリエーション一覧
EA997PP-1 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
EA997PP-2 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top