品番 : EA997PP-11
品名 : 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
仕様
| メーカー | アクシー | 型番 | CNPF-5010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CNPフィルタ | 捕集効率 | 65% |
| サイズ | 500×500mm | 厚さ | 10mm |
| 定格風速 | 1.0m/sec | 初期圧力損失 | 90Pa |
| 使用温度 | 480℃以下 | 材質 | フィルター:マイクロデミスター 網、フレーム:ステンレス |
| 重量 | 1.9kg | ||
| オイルミスト捕集用 | |||
| オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現。 | |||
| ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用。 | |||
| 省スペースで取り付け、取り外し作業が容易です。 | |||
| 【主な使用用途】 自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PP-11 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) |
| EA997PP-12 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) |
