詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-11

品名 : 換気扇用フィルター(羽根径φ15-30cm用)

仕様

メーカー名 新北九州工業 型番 F-773
〈セット内容〉 フレーム1個
フィルター1枚
サイズ フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)mm
付属フィルター:540(W)×540(H)mm
適合サイズ 羽根直径15cm~30cmの換気扇 枠スライド幅 最小26×26cmから
最大41cm×41cmまで
材質 本体:PP
フィルター:難燃性不織布(再生PET使用)
重量 180g
羽根直径15cm~30cmの換気扇に装着可能な油とりカバー(フィルター1枚入り)
油取りカバーは伸縮自在枠。換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを拡大・縮小できます。
(枠スライド幅:最小26×26cm~最大41cm×41cm)
磁石固定タイプ
粘着鉄板・固定ビス入り
※モーターが前面に出ている換気扇には取り付けできません。
※本体を取り付ける前に、換気扇の油汚れを洗剤等で取り除いて下さい。
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/18 10:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0063ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top