詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-12

品名 : 540x1620mm 換気扇・フード用替フィルター

仕様

メーカー名 新北九州工業 型番 F-7632
フィルターサイズ 54×162cm 適合サイズ 羽根直径15cm~30cmの換気扇
材質 難燃性不織布 重量 68g
入数 1枚
EA997PR-11(油とりカバー)用 替フィルター
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぎ、お掃除が簡単です。
追加説明
カタログ価格

815 円(税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/01 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0063ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top