詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-22

品名 : 300x300mm 換気扇用フィルター(トイレ・浴室用/3枚)

仕様

セット内容:フィルター3枚、取付テープ
サイズ(mm) 約300×300 厚さ 2mm
重量(g) 7 材質 抗菌・消臭不繊布
用途 トイレ・浴室換気扇などに
制菌・消臭効果
ホコリ捕集性に優れた繊維構成
捕集したホコリを離さない粘着剤付
PM2.5対応
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
24時間換気扇にも取付け可能
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 02:50現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0063ページ

代替品

EA997PR-22A
  • 品番

    EA997PR-22A

  • コメント

    パッケージリニューアル

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top