品番 : EA997PS-34
品名 : [EA997PS-24用] 替フィルター
仕様
| 仕様 | EA997PS-24用替フィルター | 材質 | 難燃性レーヨン |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.29mm | ||
| 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/01 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
