詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-81

品名 : 500x 750mm エアフィルター(粘着式/6枚)

取り付けるだけで工場の空気をきれいに!スポットクーラー・業務用エアコン用フィルター

仕様

サイズ 500×750mm 厚み 3mm
材質 難燃性ポリエステル 入数 6枚
粘着タイプ
空気清浄・脱臭・防汚の3つの効果があります
フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。
(JIS L 1091 A-1法区分3適合)
オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。
追加説明
カタログ価格

5,100 (税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 03:29現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 0042ページ

代替品

EA897AZ-22
  • 品番

    EA897AZ-22

  • コメント

    400x700mm/抗菌防臭仕様/5枚入

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top