品番 : EA997PS-91
品名 : 200x 200mm エアフィルター(粘着式/10枚)
仕様
サイズ(mm) | 200×200 | 厚さ(mm) | 3 |
---|---|---|---|
入数 | 10枚 | 材質 | 難燃性ポリエステル |
粘着タイプ | |||
空気清浄・脱臭・防汚の3つの効果があります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/14 13:39現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0045ページ |
拡大