詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997R-81A

品名 : 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(グレー)

仕様

メーカー 3M 型番 N3 GRA 900X600N
商品名 ノーマッド サイズ(mm) 600×900
厚み(mm) 8 カラー グレー
材質 ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール) 重量 1.8kg
仕様 屋内用 使用場所 インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。
小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2029ページ
バリエーション一覧
EA997R-81A 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(グレー)
EA997R-82A 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(グレー)
EA997R-86A 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(緑)
EA997R-87A 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(緑)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top