品番 : EA997R-86
品名 : 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(緑)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | N3 GRE 900X600T |
---|---|---|---|
商品名 | ノーマッド | カラー | グリーン |
材質 | 表面:ポリプロピレン、ポリエステル、裏面:塩化ビニール | サイズ | 600×900mm |
厚み | 8mm | 重量 | 1.8kg |
用途 | 屋内用カーペットマット。小規模オフィス、小規模店舗、厨房出入り口に。 | ||
凹凸ストレートパターンが外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。 | |||
インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2109ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997R-81 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(グレー) |
EA997R-82 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(グレー) |
EA997R-86 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(緑) |
EA997R-87 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(緑) |
拡大