詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RA-41C

品名 : 1.2x4.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-142-081-1-4
幅(m) 1.2 長さ(m) 4
厚み(mm) 3 カラー グリーン
材質 合成ゴム 重量 4.5kg
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ
太陽光線により変色する場合があります。
納入時には荷下ろし介助者が必要です。
防炎番号:ET 790065
防滑性
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

32,200 (税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 16:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1469ページ
バリエーション一覧
EA997RA-41 1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-42 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-43 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-51 1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
EA997RA-52 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
EA997RA-53 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
EA997RA-41B 1.2x3.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-41C 1.2x4.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-51B 1.2x3.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
EA997RA-51C 1.2x4.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
EA997RA-46B 1.2x3.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-46C 1.2x4.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・緑)
EA997RA-56B 1.2x3.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・灰)
EA997RA-56C 1.2x4.0m/5.0mm ゴムマット(筋入・灰)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top