品番 : EA997RA-82
品名 : 0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(青)
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮し、防音性にも優れたロールマット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-143-301-3 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 920mm | 長さ | 10m |
| 厚み | 2mm | カラー | ブルー |
| 材質 | 塩化ビニール | 重量 | 約16kg |
| 独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。 | |||
| 穴あき加工で排水性アップ。 | |||
| 防滑性・防音性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RA-81 0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(緑) |
| EA997RA-82 0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(青) |
| EA997RA-83 0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(黒) |
