品番 : EA997RB-111
品名 : 1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
仕様
| 幅 | 1m | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約3mm | 材質 | 天然ゴム |
| カラー | ブラック | 重量 | 約9kg |
| 防音効果に優れています。 | |||
| 弾力性もあり床面を保護します。 | |||
| 人や台車、車などが上を通行するのには向いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
