品番 : EA997RB-182
品名 : 750x 900mm 疲労軽減マット(制電マット)
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!
クッション性があるので疲労・底冷えも軽減
クッション性があるので疲労・底冷えも軽減
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-939-675-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密機械などを扱う工場などに | サイズ(mm) | 750×900 |
| 厚み(mm) | 16 | 材質 | NBR |
| 重量(g) | 1600 | ||
| 傾斜ふち付。めくれあがりによるつまずきや転倒を防止。 | |||
| クッション性抜群で疲労軽減と作業能力アップに。 | |||
| 帯電防止剤練り込み式で静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。 | |||
| 底冷えや疲れを軽減 | |||
| 表面抵抗値 | 1.0×10^7~1.3×10^9Ω | 色 | 緑 |
| RoHS2、REACH対応 | |||
| ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干のバラツキがあります。 | |||
| 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎番号:E 2210135 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0696ページ 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-181 450x 750mm 疲労軽減マット(制電マット) |
| EA997RB-182 750x 900mm 疲労軽減マット(制電マット) |
ウェブカタログ画像
拡大
