品番 : EA997RB-205G
品名 : 1.0x5.0m/2.0mm ゴムシート(グリーン)
仕様
| カラー | グリーン | 厚み | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1m | 長さ | 5m |
| 重量 | 約12.5kg | 材質 | SBR系ゴム板 |
| 耐熱温度 | 70℃ | ||
| 屋内用 | |||
| 倉庫、工場の足元及び通路のクッションとしてご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,300 円(税抜)/ 54,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-205G 1.0x5.0m/2.0mm ゴムシート(グリーン) |
| EA997RB-210G 1.0x 10m/2.0mm ゴムシート(グリーン) |
