詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-706

品名 : 320x450mm 導電性テーブルマット

A3サイズのコンパクトな卓上導電マット

仕様

メーカー エンジニア 型番 ZCM-06
用途 作業台の静電気対策に サイズ 320×450mm
厚さ 2mm 重量 354g
表面抵抗値 グリーン層:1×10^8~10^10Ω
ブラック層:1×10^3~10^5Ω
静電気に弱い電子部品や電子機器を静電気破壊から保護します。
ゴムシートなので、必要な形状、サイズに合わせてカットできます。
コードをアースに接続すれば、マットに接触させるだけで人体や工具、電子部品に溜まった静電気を除去します。
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
※アース線は別売です。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 14:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0696ページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA997RB-705 230x330mm 導電性テーブルマット
EA997RB-706 320x450mm 導電性テーブルマット
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top