品番 : EA997RC-142
品名 : 0.9x 6m セーフティーマット(グレー)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AI8-9006GY |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安全歩行マット | 幅 | 900mm |
| 用途 | すべりやすい場所の対策や歩行帯の誘導などに | 長さ | 6m |
| 厚み | 8mm | 材質 | PVC |
| 重量 | 23kg | カラー | グレー |
| 高いグリップ性能で、足元のすべり止めに最適です。 | |||
| メッシュ構造で透水性に優れています。 | |||
| カット加工可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RC-141 0.9x 6m セーフティーマット(グリーン) |
| EA997RC-142 0.9x 6m セーフティーマット(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
