詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-203

品名 : 1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)

仕様

発泡倍率 10倍 材質 合成ゴム、CRスポンジ、超高分子量ポリエチレンフィルム
サイズ 1×1m 厚み 3.25mm
表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のゴムスポンジはスベリ止め効果がある為、スライディングマットとして使われます。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1417ページ 1674ページ
バリエーション一覧
EA997RC-201 300x 300x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)
EA997RC-202 500x 500x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)
EA997RC-203 1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top