詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-33

品名 : 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ダークグレー

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 505-0022
幅 910mm 長さ 25m
厚み 3.3mm 材質 ポリプロピレン100%
裏加工:難燃ラテックスコーティング
カラー ダークグレー 重量 約16.5kg
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
屋内用
ホルムアルデヒド対策品
防炎試験登録品(ET790263)
追加説明
カタログ価格

52,800 円(税抜)/ 58,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 13:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RC-31 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド)
EA997RC-33 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ダークグレー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top