品番 : EA997RC-74
品名 : 500x1200mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 498-0035 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 公共施設、歩道橋等の外部階段・通路などに | 幅 | 500mm |
| 長さ | 1200mm | 厚み | 10mm |
| 材質 | 合成ゴム | カラー | グレー |
| ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。 | |||
| ゴムチップ間の空隙層で、氷が張りにくく、除雪もしやすいです。 | |||
| 耐水性が高く、昇り降りや歩行時に滑りにくいので安全です。 | |||
| 施工方法 ・下地は必ず乾燥させ、平らである事を確認してください。 ・接着施工ではウレタン系接着剤で全面接着し、硬化するまで濡らさないでください。 ・工作用カッター等でカットしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RC-71 500x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・ブラウン) |
| EA997RC-72 500x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー) |
| EA997RC-74 500x1200mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
