品番 : EA997RC-82
品名 : 900x1200mm/10mm ノンスリップマット(通路・グレー)
仕様
カラー | グレー | サイズ | 900×1200mm |
---|---|---|---|
厚み | 10mm | 材質 | 合成ゴム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 11:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1491ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RC-81 900x1200mm/10mm ノンスリップマット(通路・ブラウン) |
EA997RC-82 900x1200mm/10mm ノンスリップマット(通路・グレー) |
EA997RC-83 900x1800mm/10mm ノンスリップマット(通路・ブラウン) |
EA997RC-84 900x1800mm/10mm ノンスリップマット(通路・グレー) |
拡大