詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RD-11A

品名 : 465x600mm 制電マット

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FE302-82
用途 半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 表面抵抗値 1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60φ×10kg DC100V)
サイズ 465×600×11mm 材質 ニトリルゴム(NBR)
硬さ 60±5(JIS K6253 デュロメーターA型) 引っ張り強度 8.8MPa以上(JIS K6251)
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
RoHS規制対応
追加説明
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 21:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0696ページ
バリエーション一覧
EA997RD-11A 465x600mm 制電マット
EA997RD-12A 600x915mm 制電マット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top