品番 : EA997RD-21
品名 : 1370x0.35mmx 5m フロアーシート
仕様
材質 | PVC+防炎加工 | ||
---|---|---|---|
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に | |||
長さ | 5m | 幅 | 1370mm |
厚み | 0.35mm | カラー | ライトグリーン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 13:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2111ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RD-21 1370x0.35mmx 5m フロアーシート |
EA997RD-22 1370x0.35mmx10m フロアーシート |
拡大