品番 : EA997RE-37
品名 : 1x10m/2.3mm 疲労軽減マット(底冷え防止)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-154-010-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 廊下などの通路や生産ラインなどの養生に 歩行量の多いフロアや作業時の疲労軽減に |
幅 | 1m |
| 長さ | 10m | 厚み | 2.3mm |
| 重量 | 約13kg | 材質 | 塩化ビニール |
| 広範囲に敷き詰められるランナータイプ | |||
| 表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。 | |||
| 底冷えを防ぐ抜群の保温効果 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。 |
|||
| 防炎対応で安心です。(防炎番号:EO 900216) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-37 1x10m/2.3mm 疲労軽減マット(底冷え防止) |
| EA997RE-38 1x10m/5mm 疲労軽減マット(底冷え防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
