品番 : EA997RE-60
品名 : 4.0L 消毒液(EA997RE-61,-65,-66用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C108-04LX-MB |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L | 標準使用量 | 原液使用 |
| 成分 | 水分、塩化ベンザルコニウム、防カビ剤配合 | 用途 | コンドル消毒マット専用液 |
| 消毒マット(EA997RE-61、-65、-66用)専用液 | |||
| マットとセットでご使用ください。 | |||
| 環境ホルモン不使用 | |||
| 省スペース・減容容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997RE-61 : 600x900mm 除菌マット(シリコーンベース) |
| 本体 | EA997RE-65 : 600x 900mm 除菌マット |
| 本体 | EA997RE-66 : 900x1200mm 除菌マット |
